- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Гайки
- Гайки шестигранные
- Гайка шестигранная, самостопорящаяся
- DIN 985, оцинкованная сталь I6I/I8I
- Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся Wurth M4
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся Wurth M4
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся Wurth M4
DIN 985, оцинкованная сталь I6I/I8I
ГАЙКА-DIN985-I8I-SW7-A2K-M4
Способы доставки
DIN 985, сталь I6I/I8I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
Шестигранные гайки с небольшой номинальной высотой, соответствующие стандарту DIN 985, не выдерживают испытательные нагрузки согласно ISO 898-2
Для наглядности класс прочности обозначен двумя вертикальными полосами перед индексом прочности и позади него.
DIN 985 отменен и заменен на ISO 10511. Имеется некоторое сходство (резьба M7, M18, M22, M27, M33, а также резьба с номинальным диаметром > M36 исключена | мелкая резьба исключена| высота гайки изменена | размер под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | класс прочности изменен на 04 и 05).
Каталог Würth