Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся Wurth M24

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся Wurth M24 - фото №1Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся Wurth M24 - фото №2
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся Wurth M24 - фото №1
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся Wurth M24 - фото №2

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся Wurth M24

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся Wurth M24
DIN 985, оцинкованная сталь I6I/I8I
ГАЙКА-DIN985-I8I-SW36-A2K-M24

Номер товара 036824
Предзаказ

Цена:
69 грн/шт

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся Wurth M24

Номер товара 036824

69 грнБез НДС: 57.50 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 985, сталь I6I/I8I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

Шестигранные гайки с небольшой номинальной высотой, соответствующие стандарту DIN 985, не выдерживают испытательные нагрузки согласно ISO 898-2

Для наглядности класс прочности обозначен двумя вертикальными полосами перед индексом прочности и позади него.

DIN 985 отменен и заменен на ISO 10511. Имеется некоторое сходство (резьба M7, M18, M22, M27, M33, а также резьба с номинальным диаметром > M36 исключена | мелкая резьба исключена| высота гайки изменена | размер под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | класс прочности изменен на 04 и 05).

Написать отзыв

   

Информация о продукте