Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №1Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №2Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №3Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №4Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №5Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №6
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №1
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №2
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №3
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №4
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №5
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №6

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)

Аналог DIN 314, нержавеющая сталь, A2, без покрытия
ГАЙКА-AEDIN314-US-A2-M10

Номер товара 0344010
В наличии

Цена:
21.36 грн/шт

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)

Номер товара 0344010

21.36 грнБез НДС: 17.80 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 314, нержавеющая сталь A2, без покрытия

Написать отзыв