Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №1Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №2Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №3Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №4
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №1
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №2
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №3
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) - фото №4

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)

Аналог DIN 314, сталь оцинкованная
ГАЙКА-AEDIN314-US-A2K-M8

Номер товара 03428
В наличии

Цена:
4.92 грн/шт

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)

Номер товара 03428

4.92 грнБез НДС: 4.10 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Написать отзыв