Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка, низкая форма

Шестигранная гайка, низкая форма

DIN 439 нержавеющая сталь A2, без покрытия
ГАЙКА-DIN439-B-A2-SW13-M8

Номер товара 03288
В наличии

Цена:
1.78 грн/шт

Шестигранная гайка, низкая форма

Номер товара 03288

1.78 грнБез НДС: 1.48 грн

Количество

ЕУ

x300 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 439, нержавеющая сталь A2, без покрытия, форма B

Примечание

DIN 439, форма B отменен и заменен стандартом ISO 4035. Имеется некоторая взаимозаменяемость (класс прочности для нержавеющей стали изменен с 50 на 025 и с 70 на 035) | размер под ключа изменен для M10, M12, M14, M22 | номинальный диаметр M1.8 более не применяется | только стандартная резьба включена в ISO 4035| мелкая резьба регулируется стандартом ISO 8675.

Написать отзыв