Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Шестигранная гайка - фото №1Шестигранная гайка - фото №2Шестигранная гайка - фото №3
Шестигранная гайка - фото №1
Шестигранная гайка - фото №2
Шестигранная гайка - фото №3

Шестигранная гайка

DIN 934, без покрытия, нержавеющая сталь A4
ГАЙКА-DIN934-A4-SW13-M8

Номер товара 03268
В наличии

Цена:
9.12 грн/шт

Шестигранная гайка

Номер товара 03268

9.12 грнБез НДС: 7.60 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 934, нержавеющая сталь A4, без покрытия

Примечание

DIN 934 был отменен и заменен ISO 4032/8673. Взаимозаменяемости нет (номинальный диаметр изменен | высота гаек частично изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22| ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).

Написать отзыв