Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Шестигранная гайка - фото №1Шестигранная гайка - фото №2Шестигранная гайка - фото №3Шестигранная гайка - фото №4Шестигранная гайка - фото №5Шестигранная гайка - фото №6
Шестигранная гайка - фото №1
Шестигранная гайка - фото №2
Шестигранная гайка - фото №3
Шестигранная гайка - фото №4
Шестигранная гайка - фото №5
Шестигранная гайка - фото №6

Шестигранная гайка

ISO 4032, нержав. сталь A2, без пок.
ГАЙКА-ISO4032-A2/70-SW16-M10

Номер товара 0322910
В наличии

Цена:
6.24 грн/шт

Шестигранная гайка

Номер товара 0322910

6.24 грнБез НДС: 5.20 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4032, нержавеющая сталь A2-70, без покрытия

Примечание

ISO 4032 заменяет DIN 934 | Общие характеристики отсутствуют | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба перемещена в ISO 8673.

Написать отзыв