Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Шестигранная гайка - фото №1Шестигранная гайка - фото №2Шестигранная гайка - фото №3Шестигранная гайка - фото №4Шестигранная гайка - фото №5Шестигранная гайка - фото №6
Шестигранная гайка - фото №1
Шестигранная гайка - фото №2
Шестигранная гайка - фото №3
Шестигранная гайка - фото №4
Шестигранная гайка - фото №5
Шестигранная гайка - фото №6

Шестигранная гайка

DIN 934 нержавеющая сталь A2, без покрытия
ГАЙКА-DIN934-A2-SW5,5-M3

Номер товара 03223
В наличии

Цена:
0.97 грн/шт0.84 грн/шт

Шестигранная гайка

Номер товара 03223

0.97 грн0.84 грнБез НДС: 0.70 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 934, нержавеющая сталь A2, без покрытия

Примечание

DIN 934 был отменен и заменен ISO 4032/8673. Взаимозаменяемости нет (номинальный диаметр изменен | высота гаек частично изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22| ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).

Написать отзыв