Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Шестигранная гайка - фото №1Шестигранная гайка - фото №2
Шестигранная гайка - фото №1
Шестигранная гайка - фото №2

Шестигранная гайка

DIN 934, сталь I10I, без покрытия
ГАЙКА-DIN934-I10I-SW19-M12

Номер товара 032012
В наличии

Цена:
13.38 грн/шт

Шестигранная гайка

Номер товара 032012

13.38 грнБез НДС: 11.15 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 934, сталь I10I, без покрытия

Примечание

Шестигранные гайки, соответствующие стандарту DIN 934, не выдерживают испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.

Для наглядности класс прочности обозначен двумя вертикальными полосами перед индексом прочности и позади него.

DIN 934 был отменен и заменен ISO 4032/8673. Взаимозаменяемости нет (номинальный диаметр изменен | высота гаек частично изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22| ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).

Написать отзыв