Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка, низкая форма

Шестигранная гайка, низкая форма - фото №1Шестигранная гайка, низкая форма - фото №2Шестигранная гайка, низкая форма - фото №3Шестигранная гайка, низкая форма - фото №4
Шестигранная гайка, низкая форма - фото №1
Шестигранная гайка, низкая форма - фото №2
Шестигранная гайка, низкая форма - фото №3
Шестигранная гайка, низкая форма - фото №4

Шестигранная гайка, низкая форма

DIN 439, оцинкованная сталь
ГАЙКА-DIN439-B-04-SW10-A2K-M6

Номер товара 03186
В наличии

Цена:
0.70 грн/шт

Шестигранная гайка, низкая форма

Номер товара 03186

0.70 грнБез НДС: 0.58 грн

Количество

ЕУ

x300 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 439, сталь 04/05, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

DIN 439, форма B отменен и заменен стандартом ISO 4035. Имеется некоторая взаимозаменяемость (класс прочности для нержавеющей стали изменен с 50 на 025 и с 70 на 035) | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | номинальный диаметр M1.8 более не применяется | в стандарт ISO 4035 включена только стандартная резьба | мелкая резьба регулируется ISO 8675.

Написать отзыв