Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка, низкая форма

Шестигранная гайка, низкая форма - фото №1Шестигранная гайка, низкая форма - фото №2Шестигранная гайка, низкая форма - фото №3Шестигранная гайка, низкая форма - фото №4
Шестигранная гайка, низкая форма - фото №1
Шестигранная гайка, низкая форма - фото №2
Шестигранная гайка, низкая форма - фото №3
Шестигранная гайка, низкая форма - фото №4

Шестигранная гайка, низкая форма

DIN 439, оцинкованная сталь
ГАЙКА-DIN439-B-04-SW41-A2K-M27

Номер товара 031827
В наличии

Цена:
52.80 грн/шт

Шестигранная гайка, низкая форма

Номер товара 031827

52.80 грнБез НДС: 44 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 439, сталь 04/05, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

DIN 439, форма B отменен и заменен ISO 4035. Имеются некоторые общие характеристики (класс прочности для нержавеющей стали изменен с 50 на 025 и с 70 на 035) | ширина зева ключа изменена для M10, M12, M14, M22 | номинальный диаметр M1.8 более не применяется | только стандартная резьба включена в ISO 4035| мелкая резьба перемещена в ISO 8675.

Написать отзыв