Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка

ISO 4032, сталь 8, горячее цинкование
ГАЙКА-ISO4032-8-SW30-TZN-M20

Номер товара 03179920
В наличии

Цена:
44.40 грн/шт

Шестигранная гайка

Номер товара 03179920

44.40 грнБез НДС: 37 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4032, сталь 8, горячее цинкование (TZN)

Примечание

Отсутствие внешнего мониторинга (символ соответствия) согласно Списку строительных норм.

ISO 4032 заменяет стандарт DIN 934 | Общие характеристики отсутствуют | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 8673.

Написать отзыв