Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка

ISO 4032, сталь 8, горячее цинкование
ГАЙКА-ISO4032-8-SW16-TZN-M10

Номер товара 03179910
В наличии

Цена:
4.44 грн/шт

Шестигранная гайка

Номер товара 03179910

4.44 грнБез НДС: 3.70 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4032, сталь 8, горячее цинкование (TZN)

Примечание

Отсутствие внешнего мониторинга (символ соответствия) согласно Списку строительных норм.

ISO 4032 заменяет стандарт DIN 934 | Общие характеристики отсутствуют | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 8673.

Написать отзыв