Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Шестигранная гайка - фото №1Шестигранная гайка - фото №2Шестигранная гайка - фото №3Шестигранная гайка - фото №4
Шестигранная гайка - фото №1
Шестигранная гайка - фото №2
Шестигранная гайка - фото №3
Шестигранная гайка - фото №4

Шестигранная гайка

ISO 4032, сталь 8, горячее цинкование
ГАЙКА-ISO4032-8-WS13-(HDG)-M8

Номер товара 03179908
В наличии

Цена:
2.88 грн/шт

Шестигранная гайка

Номер товара 03179908

2.88 грнБез НДС: 2.40 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4032, сталь 8, горячее цинкование (TZN)

Примечание

Отсутствие внешнего мониторинга (символ соответствия) согласно Списку строительных норм.

ISO 4032 заменяет стандарт DIN 934 | Общие характеристики отсутствуют | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 8673.

Написать отзыв