Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Шестигранная гайка - фото №1Шестигранная гайка - фото №2Шестигранная гайка - фото №3Шестигранная гайка - фото №4
Шестигранная гайка - фото №1
Шестигранная гайка - фото №2
Шестигранная гайка - фото №3
Шестигранная гайка - фото №4

Шестигранная гайка

ISO 4032, сталь оцинкованная, 6/8
ГАЙКА-ШГ-ISO4032-8-WS27-(A2K)-M18

Номер товара 0317918
В наличии

Цена:
43.20 грн/шт

Шестигранная гайка

Номер товара 0317918

43.20 грнБез НДС: 36 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4032, сталь оцинкованная, 6/8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

ISO 4032 заменяет DIN 934 | Общие характеристики отсутствуют | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба перемещена в ISO 8673.

Информация о продукте

Показать...

Скрыть...

Написать отзыв