Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Шестигранная гайка - фото №1

Шестигранная гайка

DIN 934, сталь I6I/I8I, оцинкованная
ГАЙКА-DIN934-I8I-SW30-A2K-M20

Номер товара 031720
В наличии

Цена:
42.12 грн/шт36.60 грн/шт

Шестигранная гайка

Номер товара 031720

42.12 грн36.60 грнБез НДС: 30.50 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

Шестигранные гайки, соответствующие стандарту DIN 934, не выдерживают испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.

Для наглядности класс прочности обозначен двумя вертикальными полосами перед индексом прочности и позади него.

DIN 934 был отменен и заменен ISO 4032/8673. Взаимозаменяемости нет (номинальный диаметр изменен | высота гаек частично изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22| ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).

Написать отзыв