Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестовый шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестовый шлиц H

DIN 7985, нержавеющая сталь A2, без покрытия, H
ВИНТ-DIN7985-A2/70-H0-M2X6

Номер товара 028326
Нет в наличии

DIN 7985 A2, нержавеющая сталь, без покрытия

Примечание

DIN 7985 был отменен и заменен ISO 7045. Имеется сходство (высота и диаметр головки частично изменены | длина резьбы изменена | глубина крестообразного шлица изменена | наименование стандарта винт со сферо-цилиндрической головкой изменено на винт с плоской головкой).

Бита H1
Высота головки винта (k1) 1,6 мм
Диаметр головы (dk) 4 мм
Длина (l1) 6 мм
Класс продукта A
Класс прочности 70
Материал Сталь нержавеющая A2
Нормы DIN 7985
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Головка с выдвижным корпусом
Тип привода Крестообразная головка
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M2
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 0,4 мм

Написать отзыв