- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты со скругленной головкой
- Винт со скругленной головкой
- DIN 7985 нерж. ст. A2, б/п, H
- Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестовый шлиц H
DIN 7985 A2, нержавеющая сталь, без покрытия
Примечание
DIN 7985 был отменен и заменен ISO 7045. Имеется сходство (высота и диаметр головки частично изменены | длина резьбы изменена | глубина крестообразного шлица изменена | наименование стандарта винт со сферо-цилиндрической головкой изменено на винт с плоской головкой).
Бита | H1 |
Высота головки винта (k1) | 1,6 мм |
Диаметр головы (dk) | 4 мм |
Длина (l1) | 4 мм |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 70 |
Материал | Сталь нержавеющая A2 |
Нормы | DIN 7985 |
Покрытие | Без покрытия |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Цилиндр. скругл. головка |
Тип привода | Крестообразная головка |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M2 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 0,4 мм |