Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H

Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H - фото №1Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H - фото №2Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H - фото №3Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H - фото №4Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H - фото №5Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H - фото №6
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H - фото №1
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H - фото №2
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H - фото №3
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H - фото №4
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H - фото №5
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H - фото №6

Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H

DIN 965, нержавеющая сталь A2 без покрытия, H
ВИНТ-DIN965-A2-H1-M2X5

Номер товара 028125
В наличии

Цена:
0.90 грн/шт0.54 грн/шт

Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H

Номер товара 028125

0.90 грн0.54 грнБез НДС: 0.45 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 965, нержавеющая сталь A2, без покрытия

Примечание

DIN 965 изъято и заменено на ISO 7046 част. 1 / част. 2. Существует определенное сходство (высота головки и диаметр головки частично изменены | длина резьбы изменена | номинальный Ø M1.6 исключен | класс прочности 5.8 и A4-70 исключен | длина резьбы изменена | глубина крестообразного шлица изменена)

Написать отзыв