- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с потайн. головкой
- Винт с потайн. головкой с крест. шлицем
- DIN 965 нерж. сталь A2 б/покр., H(3511121303)
- Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
DIN 965, нержавеющая сталь A2, без покрытия
Примечание
DIN 965 изъято и заменено на ISO 7046 част. 1 / част. 2. Существует определенное сходство (высота головки и диаметр головки частично изменены | длина резьбы изменена | номинальный Ø M1.6 исключен | класс прочности 5.8 и A4-70 исключен | длина резьбы изменена | глубина крестообразного шлица изменена)
Бита | H1 |
Высота головки винта (k1) | 1,2 мм |
Диаметр головы (dk) | 3,8 мм |
Длина (l1) | 16 мм |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 50 |
Материал | Сталь нержавеющая A2 |
Нормы | DIN 965 |
Покрытие | Без покрытия |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Потайная головка |
Тип привода | Крестообразная головка |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M2 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 0,4 мм |