Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW10 M6x40 мм

Болт метрический DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW10 M6x40 мм - фото №1

Болт метрический DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW10 M6x40 мм

Болт метрический DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW10 M6x40 мм
-арт. 02740640

Номер товара 02740640
В наличии

Цена:
6.72 грн/шт

Болт метрический DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW10 M6x40 мм

Номер товара 02740640

6.72 грнБез НДС: 5.60 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой, полной резьбой и зубчатым фланцем

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв