Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW15 M10x45 мм

Болт метрический DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW15 M10x45 мм - фото №1

Болт метрический DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW15 M10x45 мм

Болт метрический DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW15 M10x45 мм
-арт. 027401045

Номер товара 027401045
В наличии

Цена:
20.40 грн/шт

Болт метрический DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW15 M10x45 мм

Номер товара 027401045

20.40 грнБез НДС: 17 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой, полной резьбой и зубчатым фланцем

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв