- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты барашковые
- Винт барашковый, америк. тип
- Аналог DIN 316, ст., к. п. 4.8, оцин.
- Барашковый винт, круглые лепестки
Аналог DIN 316, сталь, класс прочности 4.8, оцинкованный, голубое пассивирование (A2K), прессованный
Внешний диаметр (d2) | 12,7 мм |
Высота крыла (h1) | 13,6 мм |
Длина (l1) | 40 мм |
Исполнение | Прессован. |
Класс продукта | C |
Класс прочности | 4.8 |
Материал | Сталь |
Нормы | DIN 316 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Тип биты/насадки | С ручкой |
Тип голови | С крылом |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1 мм |
Ширина крыла гайки (e2) | 27,8 мм |