- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты барашковые
- Винт барашковый, немецкий тип
- DIN 316, ковкий чугун, желт. оцинков.
- Барашковый болт, круглые лепестки
DIN 316, ковкий чугун, оцинкованный, голубое пассивирование (A2K)
Внешний диаметр (d2) | 10 мм |
Высота головки винта | 17 мм |
Высота крыла (h1) | 15 мм |
Длина (l1) | 30 мм |
Исполнение | Прессован. |
Класс продукта | C |
Материал | Ковкий чугун |
Нормы | DIN 316 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Тип биты/насадки | С ручкой |
Тип голови | С крылом |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1 мм |
Ширина крыла гайки (e2) | 30 мм |