- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с увеличенной головкой
- Винт с полупот. гол., квадр. подголовок
- DIN 603, оц. сталь, класс проч. 8.8,
- Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовком
DIN 603, сталь, оцинкованная, класс прочности 8.8, голубое пассивирование (A2K)
Плоский квадратный подголовок закрепляет положение винта с полукруглой головкой, к примеру, в пазу и позволяет производить затягивание со стороны гайки без фиксации
Высота головки винта (k1) | 4,88 мм |
Декларация о производительности (EU-CPR) | No |
Детали головки | С квадратным подголовком |
Диаметр головы (dk) | 20,65 мм |
Диаметр хвостовика | 8 мм |
Длина (l1) | 25 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 13 мм |
Класс продукта | C |
Класс прочности | 8.8 |
Материал | Сталь |
Нормы | DIN 603 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Строительное изделие | Да |
Тип голови | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1,25 мм |