Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16

Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16 - фото №1Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16 - фото №2Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16 - фото №3
Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16 - фото №1
Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16 - фото №2
Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16 - фото №3

Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16

pias, оцинк. сталь, скругл. гол., фланец, H
САМОРЕЗ-H2-A3K-4,2X16
ZEBRA PIAS

Номер товара 0218416
В наличии

Цена:
3.12 грн/шт

Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16

Номер товара 0218416

3.12 грнБез НДС: 2.60 грн

Количество

ЕУ

x250 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A3K), головка с крестообразным шлицем типа «Phillips».

Засверливание, нарезание резьбы, ввинчивание — за один прием

Значительная экономия времени и усилий

Точный диаметр отверстия для каждого резьбового соединения

Уменьшение величины допуска резьбы

Обеспечивает оптимальное соединение

Предотвращает ошибки при установке

Примечание

Запрессованный фланец создает более низкое поверхностное давление, что помогает предотвратить образование трещин напряжения.

Прижимное усилие при ввинчивании составляет около 100 Н/винт, при необходимости используйте ограничитель глубины.

Использование данного типа саморезов в помещениях и конструкциях, подверженных воздействию влаги, не допускается.

Соблюдайте требования, предъявляемые к крепежным элементам при проведении строительных работ, в частности, требования част. 2 «Специальные требования».

Написать отзыв