- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты для деревянных деталей
- Саморезы для гипсокартона
- Саморез, со сверл. наконечником
- Фосфатированная сталь H
- Винт для стен из гипсокартона, сверлоконечный, самонарезающий
Способы доставки
Со сверлом
Бита | H2 |
Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
Длина (L) | 55 мм |
Материал | Сталь |
Номинальный диаметр (d) | 3,5 мм |
Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Рожковая головка |