Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой

Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H
САМОРЕЗ-H2-PHR-5X90/60

Номер товара 01890590
В наличии
Цена:
4.9 грн/шт

Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой

Номер товара 01890590

4.9 грн Без НДС: 4.1 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для использования в деревянных и металлических конструкциях толщиной до 1 мм

Бита H2
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Длина (L) 90 мм
Длина резьбы 60 мм
Материал Сталь
Номинальный диаметр (d) 5 мм
Покрытие Фосфатированное исполнение
Соответствие ROHS Да
Тип голови Рожковая головка
Форма резьбы Двухходовая резьба

Написать отзыв