- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты для деревянных деталей
- Саморезы для гипсокартона
- Саморез, с двухход. резьбой
- Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H
- Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой
Для использования в деревянных и металлических конструкциях толщиной до 1 мм
Бита | H2 |
Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
Длина (L) | 75 мм |
Длина резьбы | 50 мм |
Материал | Сталь |
Номинальный диаметр (d) | 4 мм |
Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Рожковая головка |
Форма резьбы | Двухходовая резьба |