- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты для деревянных деталей
- Саморезы для гипсокартона
- Саморез, с двухход. резьбой
- Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H
- Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х55/35
Способы доставки
Бита | H2 |
Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
Длина (L) | 55 мм |
Длина резьбы | 35 мм |
Материал | Сталь |
Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Рожковая головка |
Форма резьбы | Двухходовая резьба |