- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Самонарез. винты, кровельные саморезы
- Самонарезающие винты
- Саморез, с потайной головкой
- ISO 7050, нерж. сталь А2, 20Н потайн. гол., ф. С
- ISO 7050, нерж. сталь А2, 20Н потайн. гол., ф. С
Способы доставки
ISO 7050, нержавеющая сталь, A2, без покрытия
Бита | H1 |
Высота головки винта (k1) | 2,35 мм |
Декларация о производительности (EU-CPR) | Нет |
Диаметр головки (dk) | 8,2 мм |
Длина (l1) | 19 мм |
Материал | Сталь нержавеющая A2 |
Номинальный диаметр (d1) | 3,5 мм |
Покрытие | Без покрытия |
Соответствие ROHS | Да |
Тип биты/насадки | Крестообразная головка |