Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с цилиндрической головкой внутренним шестигранником с направляющей ст. A2 M8X25
Винт с цилиндрической головкой внутренним шестигранником с направляющей ст. A2 M8X25

Винт с цилиндрической головкой внутренним шестигранником с направляющей ст. A2 M8X25
ВИНТ-DIN6912-A2/070-IS6-M8X25

Номер товара 0098825
Нет в наличии

DIN 6912, нержавеющая сталь A2-070, без покрытия

Примечание:

  • В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 3506-1

Внутренний привод (s1) IH6
Высота головки винта (k1) 5 мм
Диаметр головы (dk) 13 мм
Длина (l1) 25 мм
Класс продукта A
Класс прочности 070
Материал Сталь нержавеющая A2
Нормы DIN 6912
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Цилиндрическая головка, низкая
Тип привода Внутренний шестигранник с направляющей для ключа
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 1,25 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте