- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с потайн. головкой
- Винт с потайн. головкой и внутр. 6-гр.
- DIN 7991/ISO 10642 сталь 010.9, б/п
- Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Имеется некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные Ø M18, M22, M24 опущены | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Внутренний привод (s1) | IS4 |
Высота головки винта (k1) | 3,72 мм |
Диаметр головы (dk) | 13,44 мм |
Длина (l1) | 20 мм |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 010.9 |
Материал | Сталь |
Нормы | ISO 10642 |
Покрытие | Без покрытия |
Соответствие ROHS | Да |
Тип биты/насадки | Внутренний шестигранник |
Тип голови | Потайная головка |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1 мм |