Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником

DIN 7991/ISO 10642, сталь без покрытия, 010.9
ВИНТ-ISO10642-010.9-IH3-M5X30

Номер товара 0089530
Нет в наличии

ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия

Примечание

ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Имеется некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные Ø M18, M22, M24 опущены | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).

Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1

Внутренний привод (s1) IH3
Высота головки винта (k1) 3,1 мм
Диаметр головки (dk) 11,20 мм
Диаметр головы (dk) 11,20 мм
Длина (l1) 30 мм
Класс продукта A
Класс прочности 010.9
Материал Сталь
Нормы ISO 10642
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Потайная головка
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 0,8 мм

Написать отзыв