Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником

DIN 7991/ISO 10642, сталь без покрытия, 010.9
ВИНТ-ISO10642-010.9-IH6-M10X25

Номер товара 00891025
В наличии

Цена:
12.18 грн/шт

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником

Номер товара 00891025

12.18 грн Без НДС: 10.15 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия

Примечание

ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Имеется некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные Ø M18, M22, M24 опущены | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).

Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1

Внутренний привод (s1) IH6
Высота головки винта (k1) 6,2 мм
Диаметр головки (dk) 22,4 мм
Длина (l1) 25 мм
Класс продукта A
Класс прочности 010.9
Материал Сталь
Нормы ISO 10642
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Потайная головка
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 1,5 мм

Написать отзыв