Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный - фото №1Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный - фото №2Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный - фото №3Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный - фото №4
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный - фото №1
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный - фото №2
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный - фото №3
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный - фото №4

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный

DIN 7991/ISO 10642 оцинкованная сталь 010.9
ВИНТ-ISO10642-010.9-IH5-(A2K)-M8X30

Номер товара 00890830
В наличии

Цена:
13.48 грн/шт4.56 грн/шт

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный

Номер товара 00890830

13.48 грн4.56 грнБез НДС: 3.80 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO10642, оцинкованная сталь 010.9, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

Стандарт ISO 10642 заменил DIN 7991 | Есть ограниченная взаимозаменяемость (некоторые размеры высоты и диаметра головки винта изменились) | номинальный Ø M18, M22, M24 отсутствует | Нержавеющая сталь не применяется | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).

В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1

Написать отзыв