- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с потайн. головкой
- Винт с потайн. головкой и внутр. 6-гр.
- DIN 7991/ISO 10642 оц. сталь 010.9
- Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
ISO10642, оцинкованная сталь 010.9, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
Стандарт ISO 10642 заменил DIN 7991 | Есть ограниченная взаимозаменяемость (некоторые размеры высоты и диаметра головки винта изменились) | номинальный Ø M18, M22, M24 отсутствует | Нержавеющая сталь не применяется | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
Внутренний привод (s1) | IH2 |
Высота головки винта (k1) | 1,86 мм |
Диаметр головы (dk) | 6,72 мм |
Длина (l1) | 6 мм |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 010.9 |
Материал | Сталь |
Нормы | ISO 10642 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Потайная головка |
Тип привода | Внутренний шестигранник |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M3 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 0,5 мм |