- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты, с цилиндр. головкой
- Винт с цилиндр. головкой и внутр. 6-гр.
- DIN 7984 сталь, 08.8, без покрытия
- Винт с цилиндрической низкой головкой
DIN 7984 сталь без покрытия, 08.8
Примечание
В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
Внутренний привод (s1) | IS3 |
Высота головки винта (k1) | 3,5 мм |
Диаметр головы (dk) | 8,5 мм |
Длина (l1) | 25 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) (l2) | 16 мм |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 08.8 |
Материал | Сталь |
Нормы | DIN 7984 |
Покрытие | čisté |
Соответствие ROHS | Да |
Тип биты/насадки | Внутренний шестигранник |
Тип голови | Цилиндрическая головка, низкая |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M5 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 0,8 мм |