- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты, с цилиндр. головкой
- Винт с цилиндр. головкой и внутр. 6-гр.
- ISO 4762/DIN 912 оц. сталь 8.8
- Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
ISO 4762/DIN 912, сталь 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
Внутренний привод (s1) | IH10 |
Высота головки винта (k1) | 12 мм |
Диаметр головы (dk) | 18 мм |
Длина (l1) | 30 мм |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 8.8 |
Материал | Сталь |
Нормы | ISO 4762 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Цилиндрическая головка |
Тип привода | Внутренний шестигранник |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1,75 мм |