Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X35

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X35 - фото №1Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X35 - фото №2
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X35 - фото №1
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X35 - фото №2

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X35

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X35
ВИНТ-DIN912-12.9-IS6-M8X35

Номер товара 0083835
В наличии

Цена:
7.08 грн/шт

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X35

Номер товара 0083835

7.08 грнБез НДС: 5.90 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4762/DIN 912 сталь 12.9, без покрытия

Примечание

ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

Написать отзыв

   

Информация о продукте