Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X25
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X25

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X25
ВИНТ-DIN912-12.9-IS6-M8X25

Номер товара 0083825
В наличии
Цена:
10.2 грн/шт

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X25

Номер товара 0083825

10.2 грн Без НДС: 8.5 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4762/DIN 912 сталь 12.9, без покрытия

Примечание

ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

Внутренний привод (s1) IH6
Высота головки винта (k1) 8 мм
Диаметр головки (dk) 13 мм
Длина (l1) 25 мм
Класс продукта A
Класс прочности 12.9
Материал Сталь
Нормы ISO 4762
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Цилиндрическая головка
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 1,25 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте