Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M5X6
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M5X6

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M5X6
ВИНТ-DIN912-12.9-IS4-M5X6

Номер товара 008356
Нет в наличии

ISO 4762/DIN 912 сталь 12.9, без покрытия

Примечание

ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

Внутренний привод (s1) IH4 ​​
Высота головки винта (k1) 5 мм
Диаметр головки (dk) 8,5 мм
Диаметр головы (dk) 8,5 мм
Длина (l1) 6 мм
Класс продукта A
Класс прочности 12.9
Материал Сталь
Нормы ISO 4762
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Цилиндрическая головка
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 0,8 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте