Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 12.9
ВИНТ-DIN912-12.9-IS14-M16X100

Номер товара 008316100
В наличии
Цена:
93.3 грн/шт

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Номер товара 008316100

93.3 грн Без НДС: 77.8 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4762/DIN 912 сталь 12.9, без покрытия

Примечание

ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

Внутренний привод (s1) IH14
Высота головки винта (k1) 16 мм
Диаметр головки (dk) 24 мм
Длина (l1) 100 мм
Класс продукта A
Класс прочности 12.9
Материал Сталь
Нормы ISO 4762
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Цилиндрическая головка
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M16
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 2 мм

Написать отзыв