- Назад
- Головна
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты, с цилиндр. головкой
- Винт с цилиндр. головкой и внутр. 6-гр.
- ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 12.9
- Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 12.9
Примечание
ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
Внутренний привод (s1) | IS8 |
Высота головки винта (k1) | 10 мм |
Диаметр головки (dk) | 16 мм |
Длина (l1) | 40 мм |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 12.9 |
Материал | Сталь |
Нормы | ISO 4762 |
Поверхность | čisté |
Соответствие ROHS | Да |
Тип привода | Внутренний шестигранник |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
Форма головки | Цилиндрическая головка |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1,5 мм |