Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №1Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №2Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №3Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №4Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №5Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №6Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №7Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №8
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №1
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №2
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №3
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №4
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №5
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №6
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №7
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №8

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 8.8
ВИНТ-DIN912-8.8-IS12-M14X100

Номер товара 008214100
В наличии

Цена:
77.39 грн/шт39.54 грн/шт

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Номер товара 008214100

77.39 грн39.54 грнБез НДС: 32.95 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покрытия

Примечание

ISO 4762 заменяет стандарт DIN 912 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальный диапазон изменен | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 12474.

Написать отзыв