Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 10.9
ВИНТ-DIN912-10.9-IS5-M6X35

Номер товара 0080635
Нет в наличии

ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покрытия

Примечание

ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство| Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

Внутренний привод (s1) IH5
Высота головки винта (k1) 6 мм
Диаметр головки (dk) 10 мм
Диаметр головы (dk) 10 мм
Длина (l1) 35 мм
Класс продукта A
Класс прочности 10.9
Материал Сталь
Нормы ISO 4762
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Цилиндрическая головка
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 1 мм

Написать отзыв