Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 10.9
ВИНТ-DIN912-10.9-IS3-M4X40

Номер товара 0080440
В наличии

Цена:
10.81 грн/шт 3.24 грн/шт

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Номер товара 0080440

10.81 грн 3.24 грн Без НДС: 2.70 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покрытия

Примечание

ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство| Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

Внутренний привод (s1) IH3
Высота головки винта (k1) 4 мм
Диаметр головки (dk) 7 мм
Диаметр головы (dk) 7 мм
Длина (l1) 40 мм
Класс продукта A
Класс прочности 10.9
Материал Сталь
Нормы ISO 4762
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Цилиндрическая головка
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M4
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 0,7 мм

Написать отзыв