Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

ISO 4017, сталь, класс прочности 12.9, без покрытия
БОЛТ-DIN933-12.9-SW13-M8X35

Номер товара 0061835
Нет в наличии

ISO 4017, сталь, класс прочности 12.9, без покрытия

Примечание

ISO 4017 заменяет стандарт DIN 933 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры расширены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.

Внешний привод (s1) SW13
Высота головки винта (k1) 5,3 мм
Длина (l1) 35 мм
Исполнение резьбы Полная резьба
Класс продукта A
Класс прочности 12.9
Материал Сталь
Нормы ISO 4017
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Шестигр. головка
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба

Написать отзыв