Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником

Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником - фото №1Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником - фото №2Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником - фото №3Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником - фото №4
Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником - фото №1
Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником - фото №2
Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником - фото №3
Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником - фото №4

Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником

ISO 7380-2, сталь, к.п. 010.9, б пок.
ВИНТ-AE7380-10.9-IS2-M3X20

Номер товара 006003320
В наличии

Цена:
2.83 грн/шт0.78 грн/шт

Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником

Номер товара 006003320

2.83 грн0.78 грнБез НДС: 0.65 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 7380-2, сталь, класс прочности 010.9, без покрытия

Примечание

В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1

Написать отзыв