- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с полукругл. головкой
- Винт с полукругл. головкой
- ISO 7380-1, сталь, к.п. 010.9, б пок.
- Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
ISO 7380-1, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
Эти винты могут подвергаться лишь ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Бита | IH4 |
Высота головки винта (k1) | 3,3 мм |
Диаметр головы (dk) | 10,5 мм |
Длина (l1) | 10 мм |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 010.9 |
Материал | Сталь |
Нормы | ISO 7380-1 |
Покрытие | čisté |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Головка полукруглая |
Тип привода | Внутренний шестигранник |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1 мм |